Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M20x1,5mm STM-M 0550.001.020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85019519
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10550001020
EAN/GTIN:
     4025113198310
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Blindstopfen M20x1,5mm STM-M 0550.001.020

Blindstopfen STM-M für metrische Gewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Eigenschaften: hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,243*
€ 121,533*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,28*
€ 123,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,56*
€ 138,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,18*
€ 164,4342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,27*
€ 163,3513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,50*
€ 157,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,45*
€ 156,4255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.