Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M16 D=5-10mm SW20 154.1710


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85050234
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     154.1710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall

MS-Kabelverschraubung M16 D=5-10mm SW20 154.1710

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,87*
€ 433,02*
Frei Haus
ab € 367,23*
€ 437,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,02*
€ 515,2938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,79*
€ 512,6401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,23*
€ 485,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,50*
€ 458,745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,87*
€ 434,1953
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,2974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.