Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M16/M12 SW24 570.1715.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85050243
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     570.1715.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduktion M16/M12 SW24 570.1715.10

Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,171*
€ 41,951*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,26*
€ 46,04*
€ 3,90*
ab € 36,60*
€ 47,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 52,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.