Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG16 SW28 586.16.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85050299
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     586.16.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

Verschlussschraube PG16 SW28 586.16.11

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,465*
€ 213,965*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 219,93*
Frei Haus
ab € 187,97*
€ 226,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,93*
€ 261,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,56*
€ 258,8964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,19*
€ 250,1261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,47*
€ 238,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,04*
€ 215,4376
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.