Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschlauch rot NW20 20x27mm 2061.809.020


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85050929
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809020
EAN/GTIN:
     4025113264053
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Feuerschutzschlauch rot NW20 20x27mm 2061.809.020

Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung Calciumsilikat-Geflecht mit SI-Mantel Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht / Mantel: Silikon (SI), Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+350°C ^ +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen / selbstverlöschend / gute Strahlenbeständigkeit Einsatzbereich: Stahlindustrie / Gießereien / Chemische Industrie / Erdöl Raffinerien / Schiffsbau / Verkehrstechnik / Bergbau / Glasfabriken
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 22,62667*
€ 27,15667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 22,518*
€ 27,188*
15
Frei Haus
ab € 22,81067*
€ 27,40067*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,22743*
€ 27,81743*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 25,4778*
€ 30,5778*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 27,15667*
€ 32,31644
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,90667*
€ 30,82894
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,62667*
€ 26,92574
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 407,35005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.