Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 45Grad-Bogen 34mm AL34/M32/45/BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung 45Grad-Bogen 34mm AL34/M32/45/BL
Artikel-Nr.:
     3517B-85051397
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0950
EAN/GTIN:
     5020963000058
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schlauchverschraubung 45Grad-Bogen 34mm AL34/M32/45/BL

Adaptalok Typ 45 - 45°-Bogen Verschraubung, einteilig mit feststehendem Außengewinde als , Nennmaß: 34, in schwarz, flüssigkeitsdicht (IP66)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,03*
€ 3,90*
ab € 3,81*
€ 5,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.