Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Clips schwarz Polyamid ACB13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCA296000R0041 Schlauchverschraubung
ABB 7TCA296000R0041 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517B-85052297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0041
EAN/GTIN:
     5020963009358
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Schlauch-Clips schwarz Polyamid ACB13

ACB13 , Schlauch-Klips in schwarz aus Polyamid 66,
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,932*
€ 5,792*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,445*
€ 6,485*
€ 3,90*
ab € 4,46*
€ 6,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,661*
€ 6,761*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.