Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bogen Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-B 90° grau 92/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-B 90° grau 92/50
Bogen Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-B 90° grau 92/50
Artikel-Nr.:
     3517B-85054015
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     29460292
EAN/GTIN:
     4013960363920
Suchbegriffe:
Steckbogen
steckbogen fränkische

Bogen Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-B 90° grau 92/50

Der Multimedia-Bogen ist ein Thermoverformtes Multimedia-Rohr. Er ist Innen und Außen gewellt und weißt einen Inneradius von 90mm auf. Farbe grau. Verwendet wird dieser Bogen, unter Verwendung zweier Multimedia-Muffen, zur Verbindung der Multimedia-Rohre in den Ecken. Wand zur Decke oder Wand zum Boden. Der Vorteil liegt in der spannungarmen Verlegung bei kleinem Verlegeradius.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Oberflächenschutz:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
92 mm
Durchmesser:
115 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,49364*
€ 12,52364*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 12,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 13,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,0497*
€ 14,4397*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 11,3034*
€ 14,6934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.