| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85054529 Herst.-Nr.: 263-020-0 EAN/GTIN: 8717114206106 |
| |
|
| | |
| Verschraubung 263-020-0 Die Verschraubung bietet eine flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen dem Schlauch und der Verschraubung. Bestehend aus Gehäuse und Überwurfmutter. Temperaturbereich -40 bis 120°C. Weitere Informationen: | | Nenngröße in Zoll: | 1/2 Zoll | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Gewindelänge: | 14 mm | Einteilig: | nein | Werkstoff der Verschraubung: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 3,16* | € 4,01* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,2892* | € 4,1792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|