| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85055032 Herst.-Nr.: 20110016 EAN/GTIN: 4013960178555 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr, schwer, biegsam 16,0x11,7mm FFS-ES 16 FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahl (Bandstahl gewalzt) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Ausführung: | biegsam gewellt | Anschluss 1: | Innengewinde (metrisch) | Anschluss 2: | Rohrende | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Stahl-Rohr, Stahlrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckmuffe, Zinkrohr, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, gewinderohr stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | € 18,5632* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,90* | € 18,5857* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | € 18,748* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 7,90* | € 20,1849* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,50* | € 20,4846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter | Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 464,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|