Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E-V 63 feuervz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     3517B-85055140
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20560063
EAN/GTIN:
     4013960166774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen fränkische
stapa steckbogen

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E-V 63 feuervz.

SBS-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stahlrohres Staro Steck-ES-V. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 37,88738*
€ 48,78738*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,95*
€ 54,29*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 42,707*
€ 54,767*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 43,0464*
€ 55,3564*
20 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 43,3771*
€ 55,8671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.