Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 20,2x25,7mm Co-flex-PA 20 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85056780
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     41002000
EAN/GTIN:
     4049504084365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 20,2x25,7mm Co-flex-PA 20 sw

Co-flex PA 6 ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus Polyamid 6, nicht flammenausbreitend und halogenfrei. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz am Computer, am TV-Schrank, im Schaltschrankbau, in der Automobilinstallation und in der Elektrogeräteindustrie. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
25,7 mm
Innendurchmesser:
20,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr dn20, wellrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 304,745*
€ 350,075*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,17*
€ 375,34*
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 378,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 372,225*
€ 423,005*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,02*
€ 425,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,34*
€ 446,6546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,81*
€ 441,2639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,91*
€ 425,9129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,65*
€ 407,7535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,17*
€ 388,1423
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,5234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49120200
ab € 65,5095*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49090003
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.