Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen BST-M20x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blindstopfen BST-M20x1,5
Blindstopfen BST-M20x1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-85057247
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83726214
EAN/GTIN:
     4045005068460
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen metall
blindstopfen

Blindstopfen BST-M20x1,5

Blindstopfen-Zubehör-Der Blindstopfen Typ BST wird aus Messing gefertigt und dessen Oberfläche ist vernickelt. Er ist mit metrischem oder Pg Gewinde erhältlich und dient z.B. als Verschluss für zwischenzeitlich nicht benötigte Bohrungen im Schaltschrank.Mit dem zusätzlichen O-Ring Typ OR kann die Schutzklasse IP 65 erreicht werden (O-Ring ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,89*
€ 162,8991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,82*
€ 162,8158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,75*
€ 157,9725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,64*
€ 157,8416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.