Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen 584.36.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85059244
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     584.36.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff

Blindstopfen 584.36.10

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,24*
€ 34,34*
€ 3,90*
ab € 28,83*
€ 38,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.