Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 32 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 32 mm, grau
Kunststoff-Klemmschelle clipfix-UV, für Rohr-Ø 32 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85059778
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22573032
EAN/GTIN:
     4013960312881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 32 gr

clipfix-UV grau ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm).
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,64*
€ 41,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,04*
€ 46,17*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 35,79*
€ 46,79*
€ 3,90*
ab € 36,30*
€ 47,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,055*
€ 49,785*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.