Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Kabelverschraubung M20 EZMGV-L 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zink-Kabelverschraubung M20 EZMGV-L 20
Zink-Kabelverschraubung M20 EZMGV-L 20
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85060720
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108742
EAN/GTIN:
     4007686100723
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung m20x1,5

Zink-Kabelverschraubung M20 EZMGV-L 20

Bei der Marthon Verschraubung handelt es sich um eine Kabelverschraubung mit sehr hoher Zugentlastung. Die acht abgerundeten Krallen sorgen für eine erhöhte Zugentlastung gegenüber Standardverschraubungen. Die Zugentlastung von 20 kg bei der Grösse M 20 entspricht der Kategorie B nach EN 62444.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
37 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,90*
€ 80,40*
€ 4,00*
ab € 61,92*
€ 80,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,24*
€ 81,65*
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 82,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,495*
€ 86,985*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,39*
€ 94,4741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,12*
€ 91,7728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,90*
€ 74,851
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.