Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Messing vernickelt ALNPB-M63-NPB-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517B-85061667
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50107
EAN/GTIN:
     4031026309705
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 metall
gegenmutter

Gegenmutter Messing vernickelt ALNPB-M63-NPB-ML

Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 10,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,08*
€ 3,90*
ab € 8,59*
€ 12,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.