Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe PG48 rot AFWS-PG48 VF RD 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-50535 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Vulkanisierte Faser (VF)
Hellermann Tyton 166-50535 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Vulkanisierte Faser (VF)
Hellermann Tyton 166-50535 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Vulkanisierte Faser (VF)
Artikel-Nr.:
     3517B-85066536
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50535
EAN/GTIN:
     4031026402604
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe

Dichtungsscheibe PG48 rot AFWS-PG48 VF RD 10

Robustes, stabliles Material (78 Shore-Härte) für einen dichteren Verschluss Schutz gegen Wasser und Staub Ölbeständig Für PG und metrische Gewinde <
/ul>
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
67,3 mm
Innendurchmesser:
59,3 mm
Stärke:
1,6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,25*
€ 27,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,36*
€ 27,44*
€ 3,90*
ab € 22,88*
€ 30,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.