Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 1PASM-07B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85067067
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4160000700
EAN/GTIN:
     4049504199205
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Spiralschlauch schwarz 1PASM-07B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr geschlitzt 1PAS aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Es eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Durch die passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung wird ein Aufklaffen des Wellrohres bei Biegungen vermieden. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10,2 mm
Innendurchmesser:
6,6 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,99*
€ 63,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,07*
€ 63,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,735*
€ 63,655*
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 65,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,16*
€ 75,1604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,30*
€ 70,567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.