Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip Kunststoff, schwarz 2CNPA-37B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85067093
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4912100800
EAN/GTIN:
     4049504206910
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
fränkische abstandschelle
abstandschellen

Befestigungsclip Kunststoff, schwarz 2CNPA-37B

FIPSPLIT® Kunststoff-Befestigungsclip 2CNPA aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, zur Befestigung von teilbaren Wellrohren. Seitlich angebrachte Schlitze in den Klammern ermöglichen bei Bedarf eine zusätzliche Sicherung der Wellrohre mit Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
37 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,93*
€ 38,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,07*
€ 38,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,181*
€ 39,091*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 39,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.