Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz 2PASM-14B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85067175
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4100001400
EAN/GTIN:
     4049504187844
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische wellenrohr

Spiralschlauch schwarz 2PASM-14B.50

FIPSPLIT® Kunststoffwellrohr teilbar 2PAS aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei. Das zweiteilige Wellrohr mit guten Brandschutzeigenschaften eignet sich besonders für die Nachrüstung von Kabel und Leitungen. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Bahntechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
18,7 mm
Innendurchmesser:
13,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,62*
€ 356,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,27*
€ 356,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,49*
€ 359,53*
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 359,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,27*
€ 423,9613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,93*
€ 422,3667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,70*
€ 409,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,37*
€ 395,5203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,62*
€ 363,6878
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,1124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4910300300
ab € 31,13*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4910302800
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.