Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW12, schwarz BCAV-12-D-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85069226
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107135
EAN/GTIN:
     4007686038019
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW12, schwarz BCAV-12-D-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
10,3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
75 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw12, wellrohr, wellrohr m12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,01*
€ 116,72*
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 116,74*
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 121,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,615*
€ 127,995*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,72*
€ 138,8968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,48*
€ 130,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,01*
€ 111,8719
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.