Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW17, schwarz BCAV-H-17-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85069234
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109202
EAN/GTIN:
     4007686084009
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW17, schwarz BCAV-H-17-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15,3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw17, wellrohr, wiska wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,56*
€ 104,64*
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 104,64*
Frei Haus
ab € 87,21*
€ 108,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,305*
€ 116,775*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,33*
€ 121,7727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,09*
€ 116,7271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.