Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW07blaugrau BCAV-S-07-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85069243
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107095
EAN/GTIN:
     4007686037203
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW07blaugrau BCAV-S-07-BG

Geeignet um Kabel vor mechanischen Belastungen, Sand oder Feuchtigkeit zu schützen.Sowohl für statische, als auch dynamische Anwendungen verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,52*
€ 26,20*
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 26,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,745*
€ 28,805*
€ 3,90*
ab € 22,19*
€ 29,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.