Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW12, schwarz BCAB-L-12-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85069299
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109183
EAN/GTIN:
     4007686083668
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW12, schwarz BCAB-L-12-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15,69999999 mm
Innendurchmesser:
12,4 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..140 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,76*
€ 36,29*
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 36,32*
€ 3,90*
ab € 28,35*
€ 37,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 39,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.