Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 26x36 458.2936


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85080548
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     458.2936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Schutzschlauch 26x36 458.2936

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-40..90 °C
Biegeradius, statisch:
10 mm
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 957,57*
€ 1.065,59*
Frei Haus
ab € 966,70*
€ 1.076,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.065,59*
€ 1.268,0521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,35*
€ 1.260,6265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.020,04*
€ 1.213,8476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 991,71*
€ 1.180,1349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 957,57*
€ 1.139,5083
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 38,3028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.