Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 452.2936


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85080584
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     452.2936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Schutzschlauch 452.2936

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,08*
€ 367,52*
Frei Haus
ab € 308,73*
€ 371,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,52*
€ 437,3488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,80*
€ 431,732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,06*
€ 409,4314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,10*
€ 392,819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,08*
€ 360,6652
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 12,1232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.