Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen 584.32.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85080657
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     584.32.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

Blindstopfen 584.32.10

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,8005*
€ 17,8205*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 17,37*
€ 23,31*
2
€ 3,90*
ab € 17,975*
€ 23,995*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,935*
€ 26,955*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 46,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.