Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63x1,5 520.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85080836
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     520.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m63 metall
gegenmutter

Gegenmutter M63x1,5 520.63

Gegenmuttern in flacher Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,43482*
€ 4,51482*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,572*
€ 4,772*
10
€ 3,90*
ab € 3,691*
€ 4,901*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,772*
€ 5,67868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,482*
€ 5,33358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,232*
€ 5,03608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.