Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12x1,5 578.15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85080845
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     578.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12
gegenmutter

Gegenmutter M12x1,5 578.15

Gegenmutter für den Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hugro gegenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,817*
€ 9,767*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 10,29*
€ 3,90*
ab € 8,13*
€ 11,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.