Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 101.2015.03


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85087551
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     101.2015.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M20 101.2015.03

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..15 mm
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Einsatztemperatur:
-25..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 676,45*
€ 788,85*
Frei Haus
ab € 682,76*
€ 796,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 788,85*
€ 938,7315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 780,19*
€ 928,4261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 737,46*
€ 877,5774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,31*
€ 850,0289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 676,45*
€ 804,9755
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13,529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.