| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85108212 Herst.-Nr.: ADR406C EAN/GTIN: 3250611015031 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter ADR406C Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-6A 30mA Typ Hi. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 4 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | A | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 227,40* | € 275,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,53* | € 277,04* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 233,05* | € 277,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,69* | € 281,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 245,86* | € 289,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|