Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskabelbaum 16qmm,5-polig Y891F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangskabelbaum 16qmm,5-polig Y891F
Abgangskabelbaum 16qmm,5-polig Y891F
Artikel-Nr.:
     3517B-85127366
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     Y891F
EAN/GTIN:
     4010330562242
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder

Abgangskabelbaum 16qmm,5-polig Y891F

Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1,L2,L3,N,PE, 1300,1300,1300,1200,1300,H/H
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
5
Zählerzugang:
unten
Für Einbausatz:
1-reihig
Form des Kabelschuhs:
Stift
Farbe:
3x braun / 1x blau / 1x grün/gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 48,93*
€ 57,06*
1
€ 5,95*
ab € 47,98*
€ 61,96*
5 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 48,43*
€ 62,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,85*
€ 63,00*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 50,75*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.