Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterflansch FZ380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterflansch FZ380
Adapterflansch FZ380
Artikel-Nr.:
     3517B-85128860
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ380
EAN/GTIN:
     3250612764686
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager

Adapterflansch FZ380

Adapterflansch, univers Z, für SaS-Durchführung zw. Schränken 205 mm & 218mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
260 mm
Höhe:
105 mm
Stärke:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,48*
€ 49,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,21*
€ 50,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 50,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,15*
€ 53,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 41,30*
€ 53,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.