Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte FZ361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschplatte FZ361
Flanschplatte FZ361
Artikel-Nr.:
     3517B-85128897
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ361
EAN/GTIN:
     3250612762460
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Flanschplatte

Flanschplatte FZ361

Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M20 bis M40. Flanschplatte für Kabelanschlusskasten und als Verbindung zu IP44- oder IP 54-Schrank (ZBxxx).
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
242 mm
Höhe:
99 mm
Stärke:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20..40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlußkasten hager, anschlusskasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 23,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 24,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,90*
€ 25,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.