| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85150224 Herst.-Nr.: 2CPX044016R9999 EAN/GTIN: 4011617440161 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter ZX150 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 630 A | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,04* | € 47,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,62* | € 47,96* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,23* | € 48,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,77* | € 49,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,97* | € 52,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|