| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85151667 Herst.-Nr.: 2CPX039210R9999 EAN/GTIN: 4011617392101 |
| |
|
| | |
| Profilschiene ED10 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 4 RE (600 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 4 | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 600 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,55* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,66* | € 10,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,74* | € 10,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 10,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,45* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|