Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse SP23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse SP23
System-Gehäuse SP23
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85152520
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SP23
EAN/GTIN:
     4015153034884
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse

System-Gehäuse SP23

Wandgehäuse,225mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 550 x500 x225,Breite 2,Höhe 3,PLE 72,Wandgehäuse,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 400A,MontageAufputz mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tür 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
502 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 483,59*
€ 550,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 486,06*
€ 550,77*
Frei Haus
ab € 490,51*
€ 555,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,29*
€ 602,59*
€ 53,00*
ab € 714,54*
€ 803,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,21*
€ 654,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,76*
€ 653,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,30*
€ 623,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,83*
€ 609,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
SP13
ab € 401,54*
Ähnlich
ABN Braun
SP33
ab € 591,13*
Ähnlich
ABN Braun
SP43
ab € 755,98*
Ähnlich
ABN Braun
SP53
ab € 942,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.