Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld ZSD-N19A1072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85154211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230813
EAN/GTIN:
     4015082308131
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld

Zählerfeld ZSD-N19A1072

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 81,80*
€ 100,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,27*
€ 116,72*
€ 3,50*
ab € 97,50*
€ 118,15*
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 121,19*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 107,84*
€ 128,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.