Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85158606 Herst.-Nr.: KN26N EAN/GTIN: 3250613849160 |
| |
|
| | |
| SSK,N-Klemme 26 Klemmstellen KN26N Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 26 | Farbe: | blau | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 1,5..25 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,03* | € 11,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,13* | € 11,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,12* | € 11,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,37* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|