Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Gehäuse 50x45x30 AK 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Gehäuse 50x45x30 AK 060
ALU-Gehäuse 50x45x30 AK 060
Artikel-Nr.:
     3517B-85171646
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     106.060.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

ALU-Gehäuse 50x45x30 AK 060

Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
45 mm
Einbautiefe:
30 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,68*
€ 23,71*
€ 3,90*
ab € 19,10*
€ 26,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.