Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1B4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1B4A
Artikel-Nr.:
     3517B-85171744
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037661R9999
EAN/GTIN:
     4011617376613
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld

Verteilerfeld 1B4A

Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Berührungsschutz, Rasteinheit 8 RE = 1200 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 96 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.