| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85171745 Herst.-Nr.: 2CPX062601R9999 EAN/GTIN: 4011617626015 |
| |
|
| | |
| Abdeckungshalter ED137P40 Abdeckungshalter 45 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand, bei Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 40 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 62 mm | Höhe: | 34,5 mm | Tiefe: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,65* | € 59,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,07* | € 61,31* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,03* | € 62,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,81* | € 63,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,99* | € 65,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|