Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat proM Compact S202P-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat proM Compact S202P-C8
Sicherungsautomat proM Compact S202P-C8
Artikel-Nr.:
     3517B-85173634
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS282001R0084
EAN/GTIN:
     4016779590419
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat proM Compact S202P-C8

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 110,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,75*
€ 110,43*
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 114,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,32*
€ 120,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,89*
€ 169,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,18*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,40*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,17*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,05*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 204,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.