Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung IP44 LFK 250-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     3517B-85173913
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07525201
EAN/GTIN:
     4013902634651
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
Schaltleitung
Steuerkabel

Flachleitung IP44 LFK 250-bl

Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 16 x 2000 x 6mm
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Länge:
2 mm
Breite:
16 mm
Stärke:
4,79999999 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,8 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, flachkabel 1x20, flachkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,45*
€ 82,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 65,54*
€ 82,76*
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 85,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 85,56*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 69,46*
€ 87,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 32,725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.