| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85180871 Herst.-Nr.: 179120.0,2 EAN/GTIN: 4028854013331 |
| |
|
| | |
| G-Sicherung 5x20 T 200mA 179120 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x20 mm | Bemessungsstrom: | 0,2 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,1883* | € 4,3183* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,654* | € 4,874* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,755* | € 5,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3654* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 48,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|