| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85184380 Herst.-Nr.: 62000118 EAN/GTIN: 4012591122500 |
| |
|
| | |
| Klemmen-Set 6-25 5pol. DK KS 16 Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 25 mm². Zum Einbau in Kabelabzweigkästen für Kabelabzweigkästen DK 16..X, DK 16..XX und KF 16..X. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 6..25 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SM: | 6..25 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE: | 6..25 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM: | 6..25 mm² | Werkstoff des Hauptleiters: | Kupfer | Werkstoff des Abzweigleiter: | Kupfer | Klemme isoliert: | ja | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | beidseitig offen | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | beidseitig offen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,45* | € 29,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,19* | € 30,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,34* | € 30,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 30,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,14* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|