| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85188251 Herst.-Nr.: 236420 EAN/GTIN: 4015082364205 |
| |
|
| | |
| LS-Schalter m.Beschrift. C 6A, 3p PXL-C6/3 Leitungsschutzschalter, PXL, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 6 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,74* | € 35,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,57* | € 35,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,78* | € 36,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,60* | € 36,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,70* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|