Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. seitlich offen SL 3.5/6/90 3.2SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. seitlich offen SL 3.5/6/90 3.2SN OR
Leiterplattensteckverb. seitlich offen SL 3.5/6/90 3.2SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85189394
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597250000
EAN/GTIN:
     4008190163624
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Leiterplattensteckverb. seitlich offen SL 3.5/6/90 3.2SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89698*
€ 1,21698*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8982*
€ 1,2182*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9254*
€ 1,2554*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9717*
€ 1,2617*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9412*
€ 1,2712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2182*
€ 1,44966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2391*
Zubehör
Weidmüller
1597640000
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.