| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85191931 Herst.-Nr.: 20001414 EAN/GTIN: 4012591129417 |
| |
|
| | |
| Umrüstsatz f. Deckelverschl. Mi SV 2 (VE2) Umrüstsatz für Vorhängeschloss. Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | RAL-Nummer: | 5012 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,50* | € 3,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,59* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|